33975-CILINDRO A NORME DSNU-25-25-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-25-25-PPV-A
Rubix:160000000580017
Produttore:33975
EAN:4052568009762
33975-CILINDRO A NORME DSNU-25-25-PPV-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 33975-CILINDRO A NORME DSNU-25-25-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x32x36 mm
Peso252,66 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,07 IVA esclusa
/ Unità
73,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore