CILINDRO ISO15552 D50 C400 D M 895881

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895881
Rubix:999230925008569
Produttore:895881
EAN:3660338481826
CILINDRO ISO15552 D50 C400 D M 895881

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro400 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C400 D M 895881


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro400 mm
116,04 IVA esclusa
/ Unità
141,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore