1908321-CILINDRO A NORMA DSNU-25-15-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-25-15-PPS-A
Rubix:160000000610666
Produttore:1908321
EAN:4052568108939
1908321-CILINDRO A NORMA DSNU-25-15-PPS-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1908321-CILINDRO A NORMA DSNU-25-15-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso236,2 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,98 IVA esclusa
/ Unità
70,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione