8161411-CILINDRO GUIDATO DFM-20-20-B-PPV-A-GF
Azionamento guidato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DFM-20-20-B-PPV-A-GF
Rubix:999230123065625
Produttore:8161411
EAN:4052568595524




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | azionamento guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 81 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8161411-CILINDRO GUIDATO DFM-20-20-B-PPV-A-GF
Punti di forza
•Elevata resistenza alle coppie e ai carichi trasversali
Applicazioni
Serraggio;Sollevamento;Arresto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | azionamento guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 81 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione