195982-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-50-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-32-50-P-A
Rubix:160000000590457
Produttore:195982
EAN:4052568158330
195982-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-50-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 195982-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-50-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x40x40 mm
Peso422,6 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,78 IVA esclusa
/ Unità
75,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione