1922622-CILINDRO A NORMA DNC-32-300-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-32-300-PPV-A
Rubix:160000000610731
Produttore:1922622
EAN:4052568017118
1922622-CILINDRO A NORMA DNC-32-300-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1922622-CILINDRO A NORMA DNC-32-300-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)450x45x45 mm
Peso1428,75 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro300 mm
Codice doganale84123100
257,87 IVA esclusa
/ Unità
314,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione