CILINDRO ISO15552 D80 C400 D M 895905
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895905
Rubix:999230925008545
Produttore:895905
EAN:3660338482069
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C400 D M 895905
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione