1775263-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R
Cilindro standard DSBF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610345
Produttore:1775263
EAN:4052568247058

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1775263-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R
Cilindro a norma DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R Corsa=125 mm, Diametro pistone=50 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2030,5 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione