559267-CILINDRO A NORMA DSNU-16-100-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-16-100-PPS-A
Rubix:160000000603450
Produttore:559267
EAN:4052568097189
559267-CILINDRO A NORMA DSNU-16-100-PPS-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559267-CILINDRO A NORMA DSNU-16-100-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x25x25 mm
Peso131,76 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
50,85 IVA esclusa
/ Unità
62,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione