CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906301501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.15001
Rubix:999190900024015


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906301501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 150 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 271 mm |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | acciaio cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore