CILINDRO ISO15552 D63 C80 D M 895885

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:895885
Rubix:999230925008565
Produttore:895885
EAN:3660338481864
CILINDRO ISO15552 D63 C80 D M 895885
Riepilogo info tecniche
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro80 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C80 D M 895885


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro80 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,77 IVA esclusa
/ Unità
121,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore