P1F-S D=63 CYLINDER ISO15552 P1F-S063FSA0050-0000
Parker Hannifin
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:P1F-S063FSA0050-0000
Rubix:999200100100650
Documenti
Dettagli del prodotto : P1F-S D=63 CYLINDER ISO15552 P1F-S063FSA0050-0000
Il P1F con alesaggi da 32 a 125 è un cilindro pneumatico lineare a profilo liscio conforme alla norma ISO 15552. Utilizza tecnologia interna composita (pistone) per ridurre il peso, garantendo al contempo le elevate prestazioni e funzionalità attese da un cilindro ISO. Con coperture anteriore e posteriore in alluminio sabbiato, cuscinetto in acciaio rivestito in PTFE multistrato con stelo pistone in acciaio inox, ammortizzazione pneumatica e pistone magnetico con guarnizioni in poliuretano (PUR) di serie, questo è il nostro cilindro ISO a profilo industriale. Offrendo diversi materiali dello stelo, opzioni di tenuta e supportato da una gamma completa di accessori di montaggio ISO e sensori, la serie P1F è adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali di uso generale. Le sfide incontrate in ambienti severi richiedono soluzioni e prodotti ingegnerizzati d'avanguardia. Per rispondere a tali esigenze stringenti, il P1F fornisce la soluzione per applicazioni a basse e alte temperature. Progettato per offrire prestazioni superiori in condizioni difficili, utilizza una tecnologia di tenute collaudata e leader della categoria per un funzionamento affidabile e una lunga vita utile a temperature fino a -40°C e fino a +150°C. Con corpo robusto resistente alla corrosione e raschiatore metallico opzionale, il P1F guida l'innovazione nell'attuale clima in evoluzione.
Punti di forza
•Design a profilo liscio dall'aspetto naturale
Design certificato ATEX per ambienti esplosivi
Opzione freno dinamico e statico per migliorare il livello di sicurezza della macchina
Raschiatore metallico per una migliore resistenza alla polvere
Guarnizione wiper per stelo/pistone in FKM per resistenza chimica
Guarnizione wiper per stelo/pistone in Polon UHMW-PE per applicazioni a secco
Viti delle coperture terminali in acciaio inox collegate alle coperture anodizzate per una migliore resistenza alla corrosione
Stelo pistone in acciaio inox di serie
Nuovo design delle viti in acciaio inox, press-in e di ammortizzazione
Gamma di accessori di montaggio e sensori della P8S Series
Compatibile IO-Link con il nuovo sensore P8S CPS
Riduzione dei tempi di installazione e accesso facilitato alle viti di ammortizzazione del cilindro
Etichettatura PTS per migliorare i servizi MRO
Migliore efficienza con il nuovo smorzamento regolabile che riduce gli urti sulle macchine
Tutta la comprovata tecnologia tenute Parker Pradifa all'interno per una lunga durata operativa
Design certificato ATEX per ambienti esplosivi
Opzione freno dinamico e statico per migliorare il livello di sicurezza della macchina
Raschiatore metallico per una migliore resistenza alla polvere
Guarnizione wiper per stelo/pistone in FKM per resistenza chimica
Guarnizione wiper per stelo/pistone in Polon UHMW-PE per applicazioni a secco
Viti delle coperture terminali in acciaio inox collegate alle coperture anodizzate per una migliore resistenza alla corrosione
Stelo pistone in acciaio inox di serie
Nuovo design delle viti in acciaio inox, press-in e di ammortizzazione
Gamma di accessori di montaggio e sensori della P8S Series
Compatibile IO-Link con il nuovo sensore P8S CPS
Riduzione dei tempi di installazione e accesso facilitato alle viti di ammortizzazione del cilindro
Etichettatura PTS per migliorare i servizi MRO
Migliore efficienza con il nuovo smorzamento regolabile che riduce gli urti sulle macchine
Tutta la comprovata tecnologia tenute Parker Pradifa all'interno per una lunga durata operativa
Applicazioni
Industria generale - movimento lineare;Spingere oggetti;Fermare/mantenere/avviare - industria generale - serraggio;Serrare oggetti;Fissare/mantenere in posizione;Industria generale - mantenimento;Sollevamento, movimento, serraggio - industria generale - controllo;Cambio corsia, direzione;Cambio livello;Imballaggio - movimentazione;Spingere/tirare oggetti;Smistamento, convogliamento - trasporti esterni e ferroviari - movimento lineare;Movimento, serraggio, chiusura;Automazione di fabbrica;Macchine utensili;Macchine per imballaggio;Impianti di assemblaggio veicoli;Movimentazione materiali;Esterno, trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s d=63 cylinder |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

