CIL.ECOLIGHT D.50X250 MAGN. S.CROM. 13905002501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.00.25001
Rubix:999190900023996


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50X250 MAGN. S.CROM. 13905002501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 250 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 356 mm |
| Connessione | g 1/4 |
| Materiale | alluminio pressofuso anodizzato; stelo in acciaio cromato c43 |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore