CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 80 MM COR: 1000 MM ST: INOX MAGN. 13208010001
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1320.08.01.1
Rubix:999220217009545
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 80 MM COR: 1000 MM ST: INOX MAGN. 13208010001
CILINDRO ISO 15552 Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:80 mm Corsa:1000 mm Materiale Stelo:INOX Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
