Riferimenti
IMI Norgren:RM/8012/M/160
Rubix:160000001767983


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8012/M/160
CIL.PNEUM.DIA. 12 ISO RM/8012/M/160
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 169 mm |
| Connessione | m5 |
| Materiale | tubo cilindro: acciaio inox (austenitico); fondelli: alluminio anodizzato; stelo del pistone: acciaio inox (austenitico); ammortizzatori di fine corsa: pur; raschiatore: pur; guarnizioni: nbr |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione