1376307-CILINDRO A NORMA DSBC-50-100-PPSA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-50-100-PPSA-N3
Rubix:160000000609122
Produttore:1376307
EAN:4052568016548
1376307-CILINDRO A NORMA DSBC-50-100-PPSA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1376307-CILINDRO A NORMA DSBC-50-100-PPSA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1747,5 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
117,55 IVA esclusa
/ Unità
143,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore