609352-CILINDRO PNEUMATICO DFM-25-80-B-PPV-A-KF
Guida guidata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DFM-25-80-B-PPV-A-KF
Rubix:999220218017736
Produttore:609352
EAN:4052568411701




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guida guidata |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 609352-CILINDRO PNEUMATICO DFM-25-80-B-PPV-A-KF
Punti di forza
-Minimo ingombro
Minimo tempo di montaggio
Scelta di porte di alimentazione
Ampia gamma di montaggio
Opzioni
Elevata resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Esente da manutenzione
Con guida a cuscinetti lisci:
Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro
bussole a cuscinetto liscio
Con guida a ricircolo di sfere
Guida a cuscinetto:
Per movimenti che comportano
carichi di coppia
Minimo tempo di montaggio
Scelta di porte di alimentazione
Ampia gamma di montaggio
Opzioni
Elevata resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Esente da manutenzione
Con guida a cuscinetti lisci:
Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro
bussole a cuscinetto liscio
Con guida a ricircolo di sfere
Guida a cuscinetto:
Per movimenti che comportano
carichi di coppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guida guidata |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 465,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 568,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione