Riferimenti
Festo:CRDSNU-40-125-PPV-A
Rubix:999210726027319
Produttore:552792-125-PPV-A
Documenti
Dettagli del prodotto : 552792-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-40-125-PPV-A
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro circolare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


