1463254-CILINDRO A NORME DSBC-32-180-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-32-180-PPVA-N3
Rubix:999180400030912
Produttore:579090

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1463254-CILINDRO A NORME DSBC-32-180-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Connessione | g1/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




