00018287-CIL.C85 MAG.D.20C70 D/E.AMM.FASC CD85N20-70C-B
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:CD85N20-70C-B
Rubix:999220329116925
Produttore:CD85N20-70C-B

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 00018287-CIL.C85 MAG.D.20C70 D/E.AMM.FASC CD85N20-70C-B
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 286 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a doppio effetto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 70 mm |
| Paese d'origine | CZ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione