163340-CILINDRO A NORME DNC-40-80-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-40-80-PPV-A
Rubix:160000000585696
Produttore:163340
EAN:4052568133801
163340-CILINDRO A NORME DNC-40-80-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 163340-CILINDRO A NORME DNC-40-80-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1180 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
264,51 IVA esclusa
/ Unità
322,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione