CILINDRO ISO15552 D100 C25 D M 895907

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895907
Rubix:999230925008543
Produttore:895907
EAN:3660338482083
CILINDRO ISO15552 D100 C25 D M 895907

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro25 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D100 C25 D M 895907


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro25 mm
137,66 IVA esclusa
/ Unità
167,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione