10-4875-4002 61M2P050A0400
Cilindro Profilo in Alluminio Serie 61
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Camozzi:61M2P050A0400
Rubix:170000000450622
Produttore:10-4875-4002


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10-4875-4002 61M2P050A0400
I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.
Punti di forza
- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cilindro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione