CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 350 MM MAT: CROM. MAGN. 139010003501
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.10.00.35001
Rubix:999190900023907


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 350 MM MAT: CROM. MAGN. 139010003501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 100 mm Corsa: 350 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 488 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | base (versione “01” - fissaggio con 4 viti su cappucci estremità) |
| Materiale | stelo cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione