CILINDRO ISO15552 D100 C400 D M 895917

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895917
Rubix:999230925008533
Produttore:895917
EAN:3660338482182
CILINDRO ISO15552 D100 C400 D M 895917

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro400 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D100 C400 D M 895917


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro400 mm
212,96 IVA esclusa
/ Unità
259,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore