CIL.ECOPLUS-T D.63 MAGN. S.CROM. 13866303501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.06.30.35001
Rubix:999190900023871
Produttore:1386.06.30.35001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.63 MAGN. S.CROM. 13866303501
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 350 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 959 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8' |
| Materiale | stelo c43 cromato magnetico; tubo in alluminio anodizzato duro; testate in materiale termoplastico (ecoplus-t); guide/boccole in bronzo sinterizzato autolubrificante; guarnizioni nbr (standard) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione