CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010001001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.10.00.10001
Rubix:999190900023902


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010001001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 100 mm Corsa: 100 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | base |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | stelo cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore