2126600-CILINDRO A NORMA DSBC-80-300-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSBC-80-300-PPVA-N3
Rubix:160000000610856
Produttore:2126600
EAN:4052568252076
2126600-CILINDRO A NORMA DSBC-80-300-PPVA-N3
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2126600-CILINDRO A NORMA DSBC-80-300-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)515x95x95 mm
Peso5525,83 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro300 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
210,76 IVA esclusa
/ Unità
257,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione