1908327-CILINDRO A NORMA DSNU-25-150-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-25-150-PPS-A
Rubix:160000000610672
Produttore:1908327
EAN:4052568249236
1908327-CILINDRO A NORMA DSNU-25-150-PPS-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1908327-CILINDRO A NORMA DSNU-25-150-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso402,5 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro150 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
61,42 IVA esclusa
/ Unità
74,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione