5249856-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-300-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-32-300-PPV-A
Rubix:999230315008492
Produttore:5249856
EAN:4052568422073
5249856-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-300-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a stantuffo
Diametro mandrino33,6 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5249856-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-300-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a stantuffo
Diametro mandrino33,6 mm
Corsa del cilindro300 mm
Codice doganale84123100
80,43 IVA esclusa
/ Unità
98,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione