1646777-CILINDRO A NORMA DSBG-80-160-PPVA-N3
Cilindro standard DSBG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBG-80-160-PPVA-N3
Rubix:160000000610164
Produttore:1646777
EAN:4052568244224

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbg cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1646777-CILINDRO A NORMA DSBG-80-160-PPVA-N3
Cilindro a norma DSBG-160-160-PPVA-N3 Corsa=160 mm, Diametro pistone=160 mm, Filettatura stelo=M36x2, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3907,9 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbg cilindro standard |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione