CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 32 MM COR: 50 MM ST: CROM. MAGN. MOLLA POST. 13193200501MP

CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:13193200501MP
Rubix:999190900023598
Produttore:13193200501MP

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 32 MM COR: 50 MM ST: CROM. MAGN. MOLLA POST. 13193200501MP


CILINDRO ISO 15552 Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:50 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì Specifiche:MOLLA POSTERIORE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabase
€ 54,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione