CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905010001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.01.1
Rubix:999190900023985


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905010001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 1000 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1000 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 1106 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore