559265-CILINDRO A NORMA DSNU-16-50-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-16-50-PPS-A
Rubix:160000000603448
Produttore:559265
EAN:4052568097165
559265-CILINDRO A NORMA DSNU-16-50-PPS-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 559265-CILINDRO A NORMA DSNU-16-50-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x25x25 mm
Peso106,9 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,07 IVA esclusa
/ Unità
61,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione