Riferimenti
Festo:DSNU-12-10-P-A
Rubix:160000000579507
Produttore:19189
EAN:4052568003067



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19189-CILINDRO A NORME DSNU-12-10-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 117x27x24 mm |
|---|---|
| Peso | 75,06 g |
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore