CILINDRO ISO 15552 PER BLOCCASTELO AL: 40 MM COR: 700 MM ST: CROM. MAGN. 13194007001B

CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:13194007001B
Rubix:999190900023604
Produttore:13194007001B

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 PER BLOCCASTELO AL: 40 MM COR: 700 MM ST: CROM. MAGN. 13194007001B


CILINDRO ISO 15552 Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:700 mm Magnetico:Sì Specifiche:BLOCCASTELO

Informazioni tecniche


Attributi
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione