19181-CILINDRO A NORME DSNU-8-80-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-8-80-P-A
Rubix:160000000579499
Produttore:19181
EAN:4052568066932
19181-CILINDRO A NORME DSNU-8-80-P-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 19181-CILINDRO A NORME DSNU-8-80-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)168x20x19 mm
Peso51,17 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,87 IVA esclusa
/ Unità
42,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione