5205899-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-8-20-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-S-8-20-P-A-MQ
Rubix:999201215003644
Produttore:5205899
EAN:4052568420260
5205899-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-8-20-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino9,3 mm
Corsa del cilindro20 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 5205899-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-8-20-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino9,3 mm
Corsa del cilindro20 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,61 IVA esclusa
/ Unità
34,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione