8152558-CILINDRO A NORME CRDSNU-20-15-P-A

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRDSNU-20-15-P-A
Rubix:999230214005277
Produttore:8152558
EAN:4052568575816
8152558-CILINDRO A NORME CRDSNU-20-15-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a base standard
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 8152558-CILINDRO A NORME CRDSNU-20-15-P-A


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a base standard
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
122,94 IVA esclusa
/ Unità
149,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione