CIL.ECOPLUS-T D.80 MAGN. S.CROM. 13868005001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.08.00.50001
Rubix:999190900023888


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.80 MAGN. S.CROM. 13868005001
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 500 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 (ecoplus-t) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 628 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8' |
| Materiale | cromato (c43) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione