ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/25

Cilindro roundline ISO a doppio effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:RM/8016/M/25
Rubix:160000001768007
Produttore:RM/8016/M/25
ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/25

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/25


Punti di forza

Pistone magnetico di serie
Conforme alla ISO 6432
Tappi terminali a doppia crimpatura ad alta resistenza
Resistente alla corrosione
Buffer o ammortizzazione regolabile
Dado di montaggio anteriore e controdado dell'asta del pistone di serie

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Codice doganale84123100
64,87 IVA esclusa
/ Unità
79,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione