CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016002001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139016002001
Rubix:999190900023925
Produttore:139016002001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016002001
1390.160.200.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight ø160, magnetico, doppio effetto, asta cromata |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 380 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/4 |
| Materiale | c43 acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 342,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 417,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione