CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0320 0822125009

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822125009
Rubix:170000000331376
Produttore:822125009
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0320 0822125009

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0320 0822125009


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-100-0320-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro320 mm
Codice doganale84123100
510,47 IVA esclusa
/ Unità
622,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione