00035060-ARTICOLO C85N16-50S

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N16-50S
Rubix:999221025033355
Produttore:C85N16-50S
EAN:3618035493697
00035060-ARTICOLO C85N16-50S

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035060-ARTICOLO C85N16-50S


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85-S/T, cilindro ISO, semplice effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131 g
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Paese d'origineCN
€ 42,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione