CILINDRO ISO15552 D63 C25 D M 895883

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895883
Rubix:999230925008567
Produttore:895883
EAN:3660338481840
CILINDRO ISO15552 D63 C25 D M 895883

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C25 D M 895883


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiaiso15552
€ 93,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore