1778431-CILINDRO A NORMA DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610368
Produttore:1778431
EAN:4052568247263
1778431-CILINDRO A NORMA DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1778431-CILINDRO A NORMA DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R Corsa=50 mm, Diametro pistone=80 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
Standard Cylinder

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3495 g
Tipologiacilindro
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
277,74 IVA esclusa
/ Unità
338,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione