CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0320 0822121009

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822121009
Rubix:999180700016344
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0320 0822121009
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0320 0822121009


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-040-0320-0-2-2-1-1-1-BAS

Punti di forza

Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1763 g
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro320 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
193,40 IVA esclusa
/ Unità
235,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione