530566-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-12-5-P
Cilindri a corsa breve AEVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVC-12-5-P
Rubix:160000000596989
Produttore:530566
EAN:4052568085803

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 530566-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-12-5-P
Cilindro a corsa breve AEVC-12-5-P Senza filettatura dello stelo. Corsa=5 mm, Diametro pistone=12 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=4 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19,85 g |
|---|---|
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione