188134-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-5-A-P-A

Cilindri a corsa breve AEVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVC-20-5-A-P-A
Rubix:160000000588256
Produttore:188134
EAN:4052568077204
188134-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-5-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188134-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-5-A-P-A


Cilindro a corsa breve AEVC-20-5-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=20 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=10 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119,64 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,82 IVA esclusa
/ Unità
97,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione