10-4275-2002 61M2P032A0200
Cilindro Profilo in Alluminio Serie 61
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Camozzi:61M2P032A0200
Rubix:170000000447234
Produttore:10-4275-2002


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10-4275-2002 61M2P032A0200
I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.
Punti di forza
- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 in profilo di alluminio serie 61, doppio effetto, versione magnetica con ammortizzatori frontali e posteriori |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 291,5 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Connessione | g1/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Materiale | alluminio anodizzato (profilo e testate/pistone); asta in acciaio inox aisi 420b; tiranti in acciaio zincato; guarnizioni in poliuretano (pu) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione